Beli Mata Bor Amplas Bulat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRCatribut:
- Point Angle (°): 118
- Coating: G coat
- Tolerance: h8
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:96atribut:
- Material: Shank: Steel (Zinc Plated Steel)
- Bristle Material: Stainless Steel
- Shaft Length (mm): 35
- Shaft Diameter (mm): 6.0
- Metal Fitting Width (mm): 12
- Specification: Stainless Steel (SUS304)0.3mm
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of stainless steel, aluminum products.
- Wire Diameter (mm): 0.3
- Union Mounted Wheel Brush Abrasive Nylon (Mata Bor Sikat)atribut:
- Arbor Hole/ Shank: 6m/m
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- MURAKO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:- The greatest feature is that there are no metal fittings at the top and bottom of the flap wheel so it will not hurt you hitting the work piece.- Can be used for any polishing, inner surface, curved surface and flat surface.- Heat dissipation effect
- TRUSCO Diamond Burr Set-8 per Set (Mata Bor Tuner Diamond)Deskripsi:31atribut:
- Accessories: T3-101M x 3pieces, T3-146M x 2pieces, T3-122M x 1piece, T3-140M x 1piece, T3-530M x 1piece
- Content: T3-101M x 3 Piece, T3-146M x 2 Piece, T3-122M x 1 Piece, T3-140M x 1 Piece, T3-530M x 1 Piece
- TRUSCO Diamond Internal Burr (Mata Bor Tuner Diamond)Deskripsi:(grinding pressure) In terms of grinding wheel life, it is recommendable to use it at low grinding pressure as much as possible. Excessively strong grinding pressure will cause a decrease its life.(Grinding fluid) It is a dry-type, but with a grinding flu
- Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)atribut:
- Color: Maroon
- York Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Specification : 0.3mm wire (steel) wire, hexagonal axisatribut:
- Thickness (mm): 10
- Trim: Wire steel wire
- Metal Fittings Width (mm): 12
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Purpose of Use: Burring of metal surfaces, polishing, cleaning, etc.
- NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
Daftar Harga Mata Bor Amplas Bulat Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat) | Rp6.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp239.900 |
| NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus) | Rp67.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones) | Rp419.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat) | Rp189.900 |
| Union Mounted Wheel Brush Abrasive Nylon (Mata Bor Sikat) | Rp80.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/3rP101003135-2.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/09P102408009-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/P101506890-1.jpg)
/P101003455-1.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/1xP101003069-2.jpg)
/doP102794492-2.jpg)
/hsP102186640-22.jpg)
/P101506746-1.jpg)
/P101000529-1.jpg)
/P102070499-1.jpg)
/erP102129531-13.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Sikat%20Pipa)/j8P101003692-2.jpg)
/P102189436-1.jpg)
/hhP102408629-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)